VITE AD ALETTE, FORMA AMERICANA A2 6X20 031626 20 VISOREILAM6X20EFA2 ART. 316
Viti a farfalla americane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:VISOREIL6X20A2
Spartex:VISOREILAM6X20EFA2
Rubix:999240229064269
Produttore:031626 20
EAN:4043377028631


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro metrico | M6 |
Dettagli del prodotto : VITE AD ALETTE, FORMA AMERICANA A2 6X20 031626 20 VISOREILAM6X20EFA2 ART. 316
Viti ad alette, forma americana A2 6X20
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro metrico | M6 |
| Norma | NON STANDARD |
| Superficie del filo | totale |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Forma della testa | a farfalla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione