1555V0048600-VITE AUTOFILETTANTE TSP+ UNI 6955 DIN 7982 4.8X60 ZNB
Vite automaschiante MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TSP+ UNI 6955 DIN 7982 4.8X60 ZNB
Rubix:999190400074973
Produttore:1555V0048600

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro metrico | M4 |
Dettagli del prodotto : 1555V0048600-VITE AUTOFILETTANTE TSP+ UNI 6955 DIN 7982 4.8X60 ZNB
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro metrico | M4 |
| Norma | ISO 7050 |
| Tipo di impronta | pozidriv (pz) |
| Diametro di filettatura | 4,8 mm |
| Tipo di filettatura | lamiera |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione