1554V0029190-VITE AUTOFILETTANTE TC+ DIN 7981-C H 2.9X19 ZB
Vite automaschiante MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TC+ DIN 7981-C H 2.9X19 ZB
Rubix:999190400074445
Produttore:1554V0029190

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 7981 |
Dettagli del prodotto : 1554V0029190-VITE AUTOFILETTANTE TC+ DIN 7981-C H 2.9X19 ZB
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 7981 |
| Tipo di impronta | phillips (ph) |
| Diametro di filettatura | 2,9 mm |
| Tipo di filettatura | lamiera |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore