1517V0048320-VITE AUTOFORANTE TE/FR UNI 8117 DIN 7504-K 4.8X32 ZN BIANCO
Vite automaschiante MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:AUTOFORANTE TE/FR UNI 8117 DIN 7504-K 4.8X32 ZN BIANCO
Rubix:999190400071979
Produttore:1517V0048320

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 32 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 7504 / ISO 15480 |
Dettagli del prodotto : 1517V0048320-VITE AUTOFORANTE TE/FR UNI 8117 DIN 7504-K 4.8X32 ZN BIANCO
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 32 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Diametro di filettatura | 4,8 mm |
| Tipo di filettatura | lamiera |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore