VITE AUTOFORANTI CON TESTA TONDA, FORMA O A2 4,8X38 TX25 75042OT48 38 VAPTF4,8X38TXEFA2 DIN 7504
Viti autofilettanti a testa bombata, forma M
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:VAPTF4,8X38TXEFA2
Rubix:999240229055394
Produttore:75042OT48 38
EAN:4043377240040


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 38 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro metrico | M4 |
Dettagli del prodotto : VITE AUTOFORANTI CON TESTA TONDA, FORMA O A2 4,8X38 TX25 75042OT48 38 VAPTF4,8X38TXEFA2 DIN 7504
Viti autoforanti con testa tonda, forma O A2 4,8X38 TX25
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 38 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro metrico | M4 |
| Norma | DIN 7504 |
| Tipo di impronta | profilo torx (tx) |
| Forma della testa | svasato |
| Diametro di filettatura | 4,8 mm |
| Tipologia | autoperforante |
| Grandezza impronta | t25 |
| Tipo di filettatura | lamiera |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione