1554V0063190-VITE AUTOFILETTANTE TC+ DIN 7981-C H 6.3X19 ZB
Vite automaschiante MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TC+ DIN 7981-C H 6.3X19 ZB
Rubix:999190400074524
Produttore:1554V0063190

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
| Norma | DIN 7981 / ISO 14585 |
Dettagli del prodotto : 1554V0063190-VITE AUTOFILETTANTE TC+ DIN 7981-C H 6.3X19 ZB
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
| Norma | DIN 7981 / ISO 14585 |
| Tipo di impronta | phillips (ph) |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Tipo di filettatura | lamiera |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione