839V00010025-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M10X25 ZNB
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M10X25 ZNB
Rubix:999190400109196
Produttore:839V00010025

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 933 |
Dettagli del prodotto : 839V00010025-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M10X25 ZNB
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 933 |
| Diametro metrico | M10 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | metall ozincato |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 10 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore