123100012110-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 12.9 M 12X110
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:123100012110
Rubix:999190400070303

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 110 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro metrico | M12 |
Dettagli del prodotto : 123100012110-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 12.9 M 12X110
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 110 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro metrico | M12 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore