174111 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO MOZZO IN ACCIAIO BRUNITO NON FORATO VL.640/50 FP-A
VL.640 FP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VL.640/50 FP-A
Rubix:160000000520883
Produttore:174111
EAN:08055007011933



Documenti
Dettagli del prodotto : 174111 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO MOZZO IN ACCIAIO BRUNITO NON FORATO VL.640/50 FP-A
Volantino in tecnopolimero
Volantino in tecnopolimero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 72 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
