151014-VALVOLA PNEUMATICA VL-5/2-D-1-FR-C

VL Valvola standard ISO 5599-1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VL-5/2-D-1-FR-C
Rubix:160000000582092
Produttore:151014
EAN:4052568010492
151014-VALVOLA PNEUMATICA VL-5/2-D-1-FR-C
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 151014-VALVOLA PNEUMATICA VL-5/2-D-1-FR-C


Valvola pneumatica VL-5/2-D-1-FR-C Funzione 5/2, azionamento pneumatico, con ritorno a molla Funzione valvola=5/2, monostabile, Tipo di azionamento=Pneumatico, Larghezza=42 mm, Portata nominale normale=1200 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso350,1 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Tipo di raccordodimensione della sottobase 1 secondo iso 5599-1
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
89,79 IVA esclusa
/ Unità
109,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione