67018473-ANELLO DI TENUTA WA 300,0X340,0X18,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67018473
Rubix:160000000420373
Produttore:67018473
67018473-ANELLO DI TENUTA WA 300,0X340,0X18,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018473-ANELLO DI TENUTA WA 300,0X340,0X18,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso500 g
Diametro interno300 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza18 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
36,28 IVA esclusa
/ Unità
44,27 IVA inclusa
  • Esaurito