49383923-ANELLO DI TENUTA WA 33,0X52,0X6,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)
WA Anello di Tenuta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:033,00X052,00X06,00 WA NBR
Rubix:160000000420253
Produttore:185018


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 49383923-ANELLO DI TENUTA WA 33,0X52,0X6,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Diametro interno | 33 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito