CALZATURA WARHEAD S1PS 18540-N07 # 39
WARHEAD ESD S1 PS FO SR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Cofra Safety:18540-N07-39
Rubix:999250228008268
Produttore:18540-N07-39



Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA WARHEAD S1PS 18540-N07 # 39
Tomaia:tessuto altamente traspirante
Fodera interna:SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
Soletta:FOOT-PAD ESD, estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un’immediata sensazione di comfort. L’elevato assorbimento dello shock d’impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco
Puntale:ALUMINIUM 200 J
Lamina:non metallica APT PLUS - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
Suola:poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
Calzata:11 Mondopoint
Settori di utilizzo:calzature per l'industria microelettronica
Fodera interna:SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
Soletta:FOOT-PAD ESD, estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un’immediata sensazione di comfort. L’elevato assorbimento dello shock d’impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco
Puntale:ALUMINIUM 200 J
Lamina:non metallica APT PLUS - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
Suola:poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
Calzata:11 Mondopoint
Settori di utilizzo:calzature per l'industria microelettronica
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | tessile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,86 IVA esclusa
/ Paia
€ 60,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
39