CALZATURA WARHEAD S1PS 18540-N07 # 36

WARHEAD ESD S1 PS FO SR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Cofra Safety:18540-N07-36
Rubix:999250228008265
Produttore:18540-N07-36
CALZATURA WARHEAD S1PS 18540-N07 # 36

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA WARHEAD S1PS 18540-N07 # 36


Tomaia:tessuto altamente traspirante
Fodera interna:SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
Soletta:FOOT-PAD ESD, estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un’immediata sensazione di comfort. L’elevato assorbimento dello shock d’impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco
Puntale:ALUMINIUM 200 J
Lamina:non metallica APT PLUS - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
Suola:poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
Calzata:11 Mondopoint
Settori di utilizzo:calzature per l'industria microelettronica

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Coloregrigio
Materiale principaletessile
48,48 IVA esclusa
/ Paia
59,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

36