Wimex
Filtri
Categorie
accessorio per cavo (6)
fusibile (1)
componenti e accessori elettrici (1)
1Marca
wimex
(8)
7 Prodotto(i) con 8 variante(i):
E27 COE-6 FORBOX MMQ 6 10P 6000060
- wimex:6000060
- rubix:170000000719408
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:morsetto volante
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
E110 PA ES-V-4 VDE NY 4 6030200
- wimex:6030200
- rubix:999191000090943
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:pa es-v-4 vde ny 4
€ 1,63 IVA esclusa
/ Unità
E26 COE-4 FORBOX MMQ 4 10P 6000040
- wimex:600 0040
- rubix:170000000379173
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:e26
€ 1,53 IVA esclusa
/ Unità
E100 PA ES-V-2.5 VDE NY 2,5 6030100
- wimex:603 0100
- rubix:999191000090945
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:e100pa
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
E120 PA ES-V-6 VDE NY 6 6030300
- wimex:6030300
- rubix:999200500025209
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:morsetto di giunzione
€ 2,25 IVA esclusa
/ Unità
5X20 F 1.6A FUSIBILI 5000014
- wimex:500 0014
- rubix:170000000995064
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tensione:250 V
- Amperaggio:1,6 A
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
E29 COE-10 FORBOX MMQ 10 10P 6000100
- wimex:6000100
- rubix:999200500025184
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 3,06 IVA esclusa
/ Unità






