Riferimenti
Wimex:500 0014
Rubix:170000000995064
Dettagli del prodotto : 5X20 F 1.6A FUSIBILI 5000014
Fusibili con caratteristica di intervento rapido. vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente cto. cto. Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 250 V |
|---|---|
| Amperaggio | 1,6 A |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

