AVVOLGICAVO 843438

MSG 25 Avvolgicavo elettrico 2,5 mm2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:843438
Rubix:999210312053919
EAN:3660338063701
AVVOLGICAVO 843438

Riepilogo info tecniche

Tensione250 V
Lunghezza25 m
Numero di prese elettriche4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AVVOLGICAVO 843438


Norma: NFEN 61242 - A11 - 1316 e NFC 61314 - NFC 61601

Provvisto di 4 prese stampate in rilievo con coperchio: 2P + T - 16A - 250 Volt
Alimentazione degli apparecchi: classe 1 o 2
Indice di protezione: IP 44 - Norma NFEN 60529 - Coperchio + otturatore di alveoli.
Cavo normalizzato: H07RNF isolato a 700 Volt
Bobina Ø 330 mm
Interruttore termico integrato.
Potenza max. disponibile: 3.680 Watt srotolato a 230 Volt, 1.300 Watt arrotolato a 230 Volt
Tipo di corrente: alternata 50 Hz - 250 Volt
Impugnatura ergonomica isolante. 2 maniglie di arrotolamento + un passacavo.
Guida cavo ad apertura rapida e regolazione dello svolgimento.
Telaio diametro 22 mm, migliore stabilità al suolo.
Flangia smontabile. Composto dal 90% di parti riciclabili.
Modo d'uso: non eccedere il carico massimo ammesso. Indicazione del cablaggio incisa sulla parte posteriore della piastra. Scollegare prima di qualsiasi intervento. Gli avvolgicavo vanno utilizzati completamente srotolati.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione250 V
Lunghezza25 m
Numero di prese elettriche4
Diametro cavo2,5 mm²
196,42 IVA esclusa
/ Unità
239,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione