AVVOLGICAVO 804034
Avvolgicavo elettrico 4 prese con coperchio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:804034
Rubix:999210312053913
EAN:3660338043741
Documenti
Dettagli del prodotto : AVVOLGICAVO 804034
Norma: NFEN 61242 - A11 – 1316
Dotato di 4 prese con coperchio - 2 P + T - Prese stampate 16A - 250 Volt
Indice di protezione: IP 44
Cavo normalizzato: H07RNF isolato a 700 Volt
Interruttore termico incluso.
Potenza max. disponibile: 3.680 W srotolato a 230 Volt, 1.100 W arrotolato a 230 Volt
Corrente alternata 50Hz - 250 Volt
Alimentazione dei dispositivi: classe 1 o 2
Modo d'uso: non eccedere il carico massimo ammesso.
Gli avvolgicavo vanno utilizzati completamente srotolati.
Dotato di 4 prese con coperchio - 2 P + T - Prese stampate 16A - 250 Volt
Indice di protezione: IP 44
Cavo normalizzato: H07RNF isolato a 700 Volt
Interruttore termico incluso.
Potenza max. disponibile: 3.680 W srotolato a 230 Volt, 1.100 W arrotolato a 230 Volt
Corrente alternata 50Hz - 250 Volt
Alimentazione dei dispositivi: classe 1 o 2
Modo d'uso: non eccedere il carico massimo ammesso.
Gli avvolgicavo vanno utilizzati completamente srotolati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 250 V |
|---|---|
| Lunghezza | 40 m |
| Numero di prese elettriche | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

