AVVOLGICAVO 855943

Avvolgicavo elettrico da parete a richiamo automatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:855943
Rubix:999210312053930
EAN:3660338112959
AVVOLGICAVO 855943
Riepilogo info tecniche
Tensione250 V
Lunghezza20 m
Numero di prese elettriche1
Documenti

Dettagli del prodotto : AVVOLGICAVO 855943


Norma: NFEN 61242

Unità in polipropilene con morsetto girevole.
Provvisto di prese con coperchio NORMA NFC 61314 – 2P+T – 16A – 250V
Indice di protezione: IP44
Cavo normalizzato: H07RNF DI SEZIONE 3G 1,5 mm2
Interruttore termico incluso.
Potenza max. disponibile: ARROTOLATO: 1.000W – SROTOLATO: 2.300W
Corrente alternata 50 Hz – 250 Volt
AVVERTIMENTO: non eccedere il carico massimo ammesso

Punti di forza

Disponibile in versione 10 e 20 m

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione250 V
Lunghezza20 m
Numero di prese elettriche1
Mostra UNSPSC / ECL@SS
184,75 IVA esclusa
/ Unità
225,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

selezionare le varianti (2)