Riferimenti
Spartex:843434
Rubix:999210312053918
EAN:3660338063695
Documenti
Dettagli del prodotto : AVVOLGICAVO 843434
Norma: NFEN 61242 - A11 / NFC 61314
Provvisto di 4 prese con coperchio: 2P + T - 16A - 250 Volt
Presa stampata in rilievo: 16A - 250 VoltAlimentazione degli apparecchi: classe 1 o 2.
Indice di protezione: IP 44 - Norma NFEN 60529 - Coperchio + otturatore di alveoli.
Cavo normalizzato: H07RNF isolato a 700 Volt
Interruttore termico integrato.
Potenza max. disponibile: 3.000 Watt srotolato a 230 Volt, 1.000 Watt arrotolato a 230 Volt
Tipo di corrente: alternata 50 Hz - 250 Volt
Impugnatura ergonomica isolante.
Modo d'uso: non eccedere il carico massimo ammesso.
Gli avvolgicavo vanno utilizzati completamente srotolati.
Provvisto di 4 prese con coperchio: 2P + T - 16A - 250 Volt
Presa stampata in rilievo: 16A - 250 VoltAlimentazione degli apparecchi: classe 1 o 2.
Indice di protezione: IP 44 - Norma NFEN 60529 - Coperchio + otturatore di alveoli.
Cavo normalizzato: H07RNF isolato a 700 Volt
Interruttore termico integrato.
Potenza max. disponibile: 3.000 Watt srotolato a 230 Volt, 1.000 Watt arrotolato a 230 Volt
Tipo di corrente: alternata 50 Hz - 250 Volt
Impugnatura ergonomica isolante.
Modo d'uso: non eccedere il carico massimo ammesso.
Gli avvolgicavo vanno utilizzati completamente srotolati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 250 V |
|---|---|
| Lunghezza | 40 m |
| Numero di prese elettriche | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 149,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 182,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

