Riferimenti
Spartex:853696
Rubix:999210312053922
EAN:3660338097317


Riepilogo info tecniche
| Tensione | 250 V |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Numero di prese elettriche | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : AVVOLGICAVO 853696
Norma: NFEN 61242 - A11 - 1316 e NFC 61314 - NFC 61601 SCHUKO
Provvisto di 4 prese stampate in rilievo con coperchio: 2P + T - 16A - 250 Volt
Alimentazione degli apparecchi: classe 1 o 2
Indice di protezione: IP 44 - Norma NFEN 60529 - Coperchio + otturatore di alveoli.
Cavo normalizzato: H07RNF isolato a 700 Volt
Bobina Ø 330 mm. Interruttore termico integrato.
Potenza max. disponibile: 3.680 Watt srotolato a 230 Volt, 1.300 Watt arrotolato a 230 Volt
Tipo di corrente: alternata 50 Hz - 250 Volt
Impugnatura ergonomica isolante. 2 maniglie di arrotolamento + un passacavo.
Guida cavo ad apertura rapida e regolazione dello svolgimento.
Telaio diametro 22 mm, migliore stabilità al suolo.
Flangia smontabile. Composto dal 90% di parti riciclabili.
Modo d'uso: non eccedere il carico massimo ammesso. Indicazione del cablaggio incisa sulla parte posteriore della piastra. Scollegare prima di qualsiasi intervento. Gli avvolgicavo vanno utilizzati completamente srotolati.
Provvisto di 4 prese stampate in rilievo con coperchio: 2P + T - 16A - 250 Volt
Alimentazione degli apparecchi: classe 1 o 2
Indice di protezione: IP 44 - Norma NFEN 60529 - Coperchio + otturatore di alveoli.
Cavo normalizzato: H07RNF isolato a 700 Volt
Bobina Ø 330 mm. Interruttore termico integrato.
Potenza max. disponibile: 3.680 Watt srotolato a 230 Volt, 1.300 Watt arrotolato a 230 Volt
Tipo di corrente: alternata 50 Hz - 250 Volt
Impugnatura ergonomica isolante. 2 maniglie di arrotolamento + un passacavo.
Guida cavo ad apertura rapida e regolazione dello svolgimento.
Telaio diametro 22 mm, migliore stabilità al suolo.
Flangia smontabile. Composto dal 90% di parti riciclabili.
Modo d'uso: non eccedere il carico massimo ammesso. Indicazione del cablaggio incisa sulla parte posteriore della piastra. Scollegare prima di qualsiasi intervento. Gli avvolgicavo vanno utilizzati completamente srotolati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 250 V |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Numero di prese elettriche | 4 |
| Diametro cavo | 2,5 mm² |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 206,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 251,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione