AVVOLGICAVO SAFETY ELETTRICO MT 17 SCHUKO 199112310

Avvolgicavo Elettrico – Chiuso

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

CEJN:199112310
Rubix:999190600010749
Produttore:199112310
AVVOLGICAVO SAFETY ELETTRICO MT 17 SCHUKO 199112310

Riepilogo info tecniche

Tensione240 V
Lunghezza17 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AVVOLGICAVO SAFETY ELETTRICO MT 17 SCHUKO 199112310


Il design brevettato dell'avvolgicavo elettrico di sicurezza offre agli operatori un prodotto con il massimo livello di sicurezza. L'avvolgicavo è dotato di una funzione di riavvolgimento lenta e costante ed una guida che indirizza il cavo in modo sicuro e ordinato nella sua sede. Per prevenire infortuni, la sfera di arresto è realizzata in materiale morbido ed il cavo è in gomma flessibile e di alta qualità. Il cavo viene fornito con un circuito di protezione contro il sovraccarico termico che interrompe la corrente in caso di sovralimentazione. L'avvolgicavo può ruotare di 180 gradi permettendo all'operatore di muoversi liberamente. E' facile da installare sia a parete che a soffitto e, se necessario, possono essere scollegati dalla staffa a muro. Ciascun componente nella nostra gamma di arrotolatori di sicurezza è progettato per un utilizzo a lungo termine, per resistere all'usura ed a condizioni di lavoro difficili.

Punti di forza

- Sfera di arresto morbida
- Riavvolgimento guidato e lento
- Cavo elettrico protetto dal robusto involucro

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione240 V
Lunghezza17 m
Diametro cavo1,5 mm²
€ 354,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 431,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore