AVVOLGICAVO 843433

MS 15 Avvolgicavo elettrico 1,5 mm2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:843433
Rubix:999210312053917
EAN:3660338063688
AVVOLGICAVO 843433
Riepilogo info tecniche
Tensione250 V
Lunghezza25 m
Numero di prese elettriche4
Documenti

Dettagli del prodotto : AVVOLGICAVO 843433


Norma: NFEN 61242 - A11 / NFC 61314

Provvisto di 4 prese con coperchio: 2P + T - 16A - 250 Volt
Presa stampata in rilievo: 16A - 250 VoltAlimentazione degli apparecchi: classe 1 o 2.
Indice di protezione: IP 44 - Norma NFEN 60529 - Coperchio + otturatore di alveoli.
Cavo normalizzato: H07RNF isolato a 700 Volt
Interruttore termico integrato.
Potenza max. disponibile: 3.000 Watt srotolato a 230 Volt, 1.000 Watt arrotolato a 230 Volt
Tipo di corrente: alternata 50 Hz - 250 Volt
Impugnatura ergonomica isolante.
Modo d'uso: non eccedere il carico massimo ammesso.
Gli avvolgicavo vanno utilizzati completamente srotolati.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione250 V
Lunghezza25 m
Numero di prese elettriche4
Mostra UNSPSC / ECL@SS
107,79 IVA esclusa
/ Unità
131,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

selezionare le varianti (2)