AVVOLGICAVO 853694

Avvolgicavo elettrico 4 prese con coperchio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:853694
Rubix:999210312053921
EAN:3660338097300
AVVOLGICAVO 853694
Riepilogo info tecniche
Tensione250 V
Lunghezza40 m
Numero di prese elettriche4
Documenti

Dettagli del prodotto : AVVOLGICAVO 853694


Norma: NFEN 61242 - A11 - 1316

Dotato di 4 prese con coperchio - 2 P + T - Prese stampate 16A - 250 Volt
Indice di protezione: IP 44
Cavo normalizzato: H07RNF isolato a 700 Volt
Interruttore termico incluso.
Potenza max. disponibile: 3.680 W srotolato a 230 Volt, 1.100 W arrotolato a 230 Volt
Corrente alternata 50Hz - 250 Volt
Alimentazione dei dispositivi: classe 1 o 2
Modo d'uso: non eccedere il carico massimo ammesso.
Gli avvolgicavo vanno utilizzati completamente srotolati.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione250 V
Lunghezza40 m
Numero di prese elettriche4
Mostra UNSPSC / ECL@SS
216,01 IVA esclusa
/ Unità
263,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

selezionare le varianti (2)