AVVOLGICAVO 860561

Avvolgicavo elettrico da parete a richiamo automatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:860561
Rubix:999210312053933
EAN:3660338154126
AVVOLGICAVO 860561

Riepilogo info tecniche

Tensione250 V
Lunghezza10 m
Numero di prese elettriche1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AVVOLGICAVO 860561


Norma: NFEN 61242 SCHUKO

Unità in polipropilene con morsetto girevole.
Provvisto di prese con coperchio NORMA NFC 61314 - 2P+T - 16A - 250V
Indice di protezione: IP44
Cavo normalizzato: H07RNF DI SEZIONE 3G 1,5 mm2
Interruttore termico incluso.
Potenza max. disponibile: ARROTOLATO: 1.000W - SROTOLATO: 2.300W
Corrente alternata 50 Hz - 250 Volt
AVVERTIMENTO: non eccedere il carico massimo ammesso

Punti di forza

Disponibile in versione 10 e 20 m

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione250 V
Lunghezza10 m
Numero di prese elettriche1
Diametro cavo1,5 mm²
€ 158,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 193,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione