Zylinderrollenlager FAG NJ211-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NJ211-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376205
Hersteller:0167344400000
EAN:4012801022415
NJ 211-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 211-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht679 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r95000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr99000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,52 exkl. MwSt.
/ Einheit
50,66 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden