Riferimenti
SMC:JSX21-SF301F-5WN
Rubix:999240813001694
Produttore:JSX21-SF301F-5WN
Dettagli del prodotto : 02344308-ART. JSX21-SF301F-5WN
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 24 V |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 23,9 l/min |
| Materiale | fkm/fpm |
| Campo di pressione | 0,1–10 bar (min. bezogen auf leckage-/differenzdruck bei δp ≥ 0,01 mpa; max. systemdruck 1,0 mpa) |
| Pressione minima di esercizio | 0,1 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione