Riferimenti
Crescent Nicholson:11637N
Rubix:160000000035085
EAN:0037103231925
Dettagli del prodotto : 11637N-LIMA TONDA - BASTARDA 125 MM/5 B 5 T.
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | rotondo |
|---|---|
| Lunghezza | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
| Forma | rotondo |
|---|---|
| Lunghezza | 125 mm |