Riferimenti
Gapi:OR 74.00X5.70 NBR70
Rubix:999190900016818


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A652K6-O-RING OR 74.00X5.70 NBR70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione