Riferimenti
Gapi:OR 355.00X3.50 NBR70
Rubix:999190900018235


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 255 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BQ58K6-O-RING OR 355.00X3.50 NBR70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 255 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione