Riferimenti
Gapi:OR 221.00X5.00 NBR70
Rubix:999190900018626


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 221 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BX38K6-O-RING OR 221.00X5.00 NBR70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 221 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione