122700008010-GRANO UNI 5927 DIN 914 45H M 8X10
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:GRANI C.E. UNI 5927 M8X10
Rubix:999190400069391

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 914 |
Dettagli del prodotto : 122700008010-GRANO UNI 5927 DIN 914 45H M 8X10
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 914 |
| Diametro metrico | M8 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 45h |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 8 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore