1499402-KIT ASSIALE EAMM-A-D60-80G

Cilindri pneumatici e attuatori - Accessorio Festo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:EAMM-A-D60-80G
Rubix:160000001750921
Produttore:1499402
EAN:4052568263546
1499402-KIT ASSIALE EAMM-A-D60-80G
Documenti

Dettagli del prodotto : 1499402-KIT ASSIALE EAMM-A-D60-80G


Kit assiale EAMM-A-D60-80G Adatto per attuatori elettrici. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Temperatura di stoccaggio=-25 - 60 °C, Umidit  relativa dell'aria=0 - 95 %, Grado di protezione=IP40, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84836080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
321,46 IVA esclusa
/ Unità
392,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione