231000006020-VITERIA TCEI UNI 5931 INOX A2 M6 X 20
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 INOX A2 M6 X 20
Rubix:999190400077662
Produttore:231000006020

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | UNI 5931 |
Dettagli del prodotto : 231000006020-VITERIA TCEI UNI 5931 INOX A2 M6 X 20
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | UNI 5931 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 6 mm |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore