233000005016-VITERIA TSEI UNI 5933 INOX A2 M5 X 16
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TSEI UNI 5933 INOX A2 M5 X 16
Rubix:999190400077869
Produttore:233000005016

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 10642 |
Dettagli del prodotto : 233000005016-VITERIA TSEI UNI 5933 INOX A2 M5 X 16
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 10642 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 5 mm |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito