233000005040-VITERIA TSEI UNI 5933 INOX A2 M5 X 40
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TSEI UNI 5933 INOX A2 M5 X 40
Rubix:999190400077876
Produttore:233000005040

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 10642 |
Dettagli del prodotto : 233000005040-VITERIA TSEI UNI 5933 INOX A2 M5 X 40
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 10642 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito