401E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,17MM 48 X 50 7100042954

3M™ 401E - Nastro per mascheratura industriale ad elevate performance

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:401E48
Rubix:999190300023888
Produttore:7100042954
EAN:04054596798182
401E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,17MM 48 X 50 7100042954

Riepilogo info tecniche

Larghezza48 mm
Lunghezza50 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 401E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,17MM 48 X 50 7100042954


Fornisce una qualità eccezionale in tutte le applicazioni di verniciatura nell'industria automobilistica e nel mercato industriale per l'asciugatura all'aria e l'indurimento a forno di vernici fino a un massimo di 140 °C per 1 ora.
Il nastro per mascheratura industriale 3M™ 401E ad alte prestazioni è progettato per mascherature di vernice di alta qualità nell'industria automobilistica e per il mercato industriale. Le sue prestazioni di temperatura consentono l'asciugatura all'aria e l'indurimento a forno della vernice fino a un massimo di 140 °C per 1 ora.

Punti di forza

Adatto per tutti i sistemi di asciugatura a forno, a infrarossi o lampade di calore
Eccellente potere di tenuta che contente di resistere al sollevamento e all'arricciatura
Buona resistenza ai solventi e all'umidità
Il supporto in carta crespata consente conformabilità e mantiene l'integrità quando si estende intorno agli angoli

Applicazioni

Mascheratura di vernici industriali e automobilistiche ad alte prestazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)266x271x271 mm
Peso imballaggio8377 g
Larghezza48 mm
Lunghezza50 m
Colorecastano
Spessore0,16 mm
8,48 IVA esclusa
/ Rotoli
10,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza