301E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,15MM 72 X 50 7100044391

Scotch® Nastro per mascheratura 301E beige

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:301E72
Rubix:999190300023210
Produttore:7100044391
EAN:04054596798106
301E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,15MM 72 X 50 7100044391

Riepilogo info tecniche

Larghezza72 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 301E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,15MM 72 X 50 7100044391


3M™ Performance Masking Tape 301E is a chamois coloured,
latex saturated crepe paper coated with a rubber resin adhesive.

Benefits
 A balanced product where its temperature performance allows
air drying and oven curing of paint systems up to a maximum
of 100 °C for 1 hour with clean and easy removal.
 Suitable for Infrared / UV curing.
 Good solvent and moisture resistance.
 Crepe paper backing for conformability that will maintain
integrity when formed around corners.
 Backing saturated for easy tear – resists slivering yet hand
tearable.
 Rubber adhesive with instant adhesion.
 Good holding power that resists lifting or curling and helps
reduce rework.
 Special back side treatment controls unwind and helps reduce
waste.
 Designed for indoor use only. Tape should not be subjected to
outdoor exposure or prolonged periods of sunlight as product
may become very difficult to remove

Il nastro per mascheratura 30E è un nastro spesso di carta crespata per applicazioni industriali con buona resistenza all'acqua.

Applicazioni

Il nastro per mascheratura 30E è un nastro spesso di carta crespata per applicazioni industriali con buona resistenza all'acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio5723 g
Larghezza72 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Spessore0,16 mm
271 mm
247 mm
€ 11,06 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 13,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza