NASTRO IN POLIESTERE 8991, BLU, 25 MM X 66 M, 0.06 MM 7000049778

Nastro in poliestere 3M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:89911
Rubix:999250612002895
Produttore:7000049778
EAN:00051115647307
NASTRO IN POLIESTERE 8991, BLU, 25 MM X 66 M, 0.06 MM 7000049778

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza66 m
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO IN POLIESTERE 8991, BLU, 25 MM X 66 M, 0.06 MM 7000049778


Mascheratura efficace in applicazioni ad alta temperatura Il nastro in poliestere 3M 8991 è un nastro in poliestere sottile e conformabile per uso generale, ideale per la mascheratura in applicazioni ad alta temperatura. Il supporto blu traslucido è resistente agli strappi. Rivestito con un adesivo siliconico, questo nastro funziona bene nella mascheratura per la verniciatura a polvere per ottenere linee di vernice nitide. Si rimuove in modo pulito e in un unico pezzo dalla maggior parte delle superfici, evitando di scivolare e rompersi. Grazie alla buona resistenza chimica, questo nastro funziona efficacemente nei processi chimici e nelle condizioni di lavoro più difficili, come l'anodizzazione. L'adesivo siliconico sensibile alla pressione funziona in un'ampia gamma di temperature, da -50°F (-50°C) a 400°F (204°C). Applicazioni consigliate Mascheratura di parti per la verniciatura a polvere ad alta temperatura Trattenimento di parti o sacchi a vuoto durante operazioni di incollaggio di compositi Mascheratura di superfici metalliche in bagni di fresatura chimica acida o caustica Il nastro protettivo riduce i graffi durante la movimentazione e la spedizione

Punti di forza

Funziona in condizioni difficili e ad alte temperature, da -60°F (-50°C) a 400°F (204°C)
Rimozione pulita durante le operazioni di mascheratura ad alte temperature, come la verniciatura a polvere
La pellicola di poliestere offre un'eccellente resistenza termica e chimica, pur mantenendo la flessibilità
Versione più spessa del nastro poliestere 3M 8991
L'adesivo siliconico garantisce una rimozione pulita da una varietà di superfici
Il supporto verde traslucido facilita l'identificazione e il posizionamento.

Applicazioni

Mascheratura ad alta temperatura

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza66 m
Coloreblu
Spessore0,061 mm
Materialepoliestere
11,93 IVA esclusa
/ Rotoli
14,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza