471+ NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE INDACO SPESSORE 0,1M 19 X 33 7100055259

3M™ Nastro in vinile 471+

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:06409
Rubix:999190300023966
Produttore:7100055259
471+ NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE INDACO SPESSORE 0,1M 19 X 33 7100055259

Riepilogo info tecniche

Larghezza19,05 mm
Lunghezza32,9 m
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 471+ NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE INDACO SPESSORE 0,1M 19 X 33 7100055259


Il nastro in vinile 3M™ 471+ consente meno rilavorazioni e quindi maggiore produttività. L' utilizzo del nostro nastro, grazie all' eccellente rasistenza al sollevamento, permette linee di verniciatura nitide e pulite per la separazione dei colori. L' adesivo in gomma resina permette l' utilizzo su una vasta gamma di superfici, comprese le resine; a lavoro concluso si rimuove con precisione sia dalle superfici piane che da quelle composte.Abbiamo progettato questo nastro per adattarsi perfettamente alle curvature, alle trazioni e alle prese, anche con raggio stretto di 3,81 cm. Perfetto anche per disegni irregolari fornendo sempre linee nitide. Il moderato colore traslucido, permette di essere posizionato con facilità e precisione anche dove sono previsti disegni complessi Il supporto vinilico estremamente flessibile è resistente all'abrasione durante le operazioni di sverniciatura a polvere. Al termine si rimuove senza spezzarsi permettendo una perfetta linea di verniciatura.
Il nastro in vinile 3M™ 471+ , grazie alla sua elevata conformabilità, è ideale per operazioni di mascheratura con disegni semplici o complessi. Il nostro nastro garantisce una rimozione pulita senza residui adesivi, anche dopo un ciclo in forno di 30 minuti a 121 °C. Ideale anche per la mascheratura di compositi; offre un' eccellente adesione anche su spigoli, avvallamenti e angoli per una verniciatura perfetta.

Punti di forza

Garantisce una rimozione pulita senza residui adesivi, anche dopo un ciclo in forno di 30 minuti a 121 °C. Senza lasciare tracce.
Il nastro flessibile e conformabile permette di creare linee di verniciatura sottili con un' ecccellente separazione dei colori e disegni complessi.
Il colore semi-traslucido del supporto permette di posizionare il nastro con facilità e precisione anche dove sono previsti disegni complessi
Ideale anche per la mascheratura di compositi; offre un' eccellente adesione anche su spigoli, avvallamenti e angoli per una verniciatura perfetta.

Applicazioni

Utilizzare per creare verniciature precise da motivi semplici a complessi

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19,05 mm
Lunghezza32,9 m
Coloreblu
Spessore0,1 mm
Temperatura massima77 °C
€ 25,43 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 31,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione