201E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,15MM 30 X 50 7100196064
Nastro per mascheratura universale 3M™ 201E
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100196064
Rubix:999190500036264
Produttore:7100196064
EAN:04054596668737
Documenti
Dettagli del prodotto : 201E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,15MM 30 X 50 7100196064
Questo nastro è progettato per un uso generico in applicazioni industriali con minime esigenze di resistenza alla temperatura e all'acqua
Il nastro per mascheratura 201E è un nastro uniforme di carta crespata, resistente fino a 80 °C, color camoscio, con adesivo in gomma e uno spessore di 0,135 mm.
Punti di forza
Adatto per applicazioni di tenuta, fissaggio, avvolgimento e sigillatura.|| Buona adesione istantanea e potere di tenuta che resiste al sollevamento o all'arricciatura;Riduce l'accumulo di vernice e fornisce buone linee di vernice|| Riduce l'accumulo di vernice e fornisce buone linee di vernice;Protegge dalle colate di vernice|| Protegge dalle colate di vernice;Buona resistenza ai solventi e all'umidità|| Buona resistenza ai solventi e all'umidità;Intervallo della temperatura di utilizzo fino a 80 °C / 1 h|| Intervallo della temperatura di utilizzo fino a 80 °C / 1 h;Progettato per uso interno|| Progettato per uso interno
Applicazioni
Applicazioni di verniciatura a breve termine per uso generale;Mascheratura per applicazioni di sigillatura giunti;Utilizzare per il fissaggio, l'attacco e la tenuta temporanei;Marcatura di etichette
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 30 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,15 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 2,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione