2517 NASTRO KRAFT IN CARTA LISCIA DI COLORE MARRONE MEDIO SPESSORE 0,16MM 48 X 55 7000088502

3M™ Flatback Tape 2517

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:251748
Rubix:999190300023736
Produttore:7000088502
2517 NASTRO KRAFT IN CARTA LISCIA DI COLORE MARRONE MEDIO SPESSORE 0,16MM 48 X 55 7000088502

Riepilogo info tecniche

Larghezza48 mm
Lunghezza55 m
Colorecastano

Dettagli del prodotto : 2517 NASTRO KRAFT IN CARTA LISCIA DI COLORE MARRONE MEDIO SPESSORE 0,16MM 48 X 55 7000088502


Resistente e facile da strappare La nostra 3M™ Flatback Tape 2517 è un nastro flatback per uso generale progettato per una gamma di applicazioni. Presenta un supporto in carta kraft facile da strappare mantenendo comunque elevate proprietà di resistenza alla trazione in direzione trasversale. Un adesivo in gomma è applicato su questo supporto per fornire un'aderenza iniziale immediata a una vasta gamma di substrati, incluso l'acciaio. Una volta aderito, assicura un'elevata forza di tenuta e si rimuove facilmente. Questo nastro può essere erogato a macchina. Funziona in condizioni di umidità e in cicli in forno fino a 300°F/149°C per un massimo di 30 minuti. Applicazioni consigliate - Giunzione di liner board - Applicazioni di giunzione a temperature alte o basse - Fascettatura - Fissaggio - Applicazioni di imballaggio Cosa sono 3M™ Flatback Tapes? 3M™ Flatback Tapes sono progettati con una gamma di supporti e livelli di adesivo per soddisfare le esigenze del lavoro. Vengono utilizzati in diversi settori e applicazioni specializzate. I nastri flatback presentano caratteristiche fondamentali e proprietà tensili trasversali dimensionali apprezzate per applicazioni di tabbing e giunzione. Molti hanno supporti fortemente colorati per scopi di identificazione.
3M™ Flatback Tape 2517 è un nastro di buona qualità e uso generale ideale per una gamma di applicazioni di lavorazione del nastro e di giunzione dove è necessaria adesione in cicli in forno ad alta temperatura. Questo nastro durevole presenta un affidabile supporto in carta kraft capace di resistere a alte temperature e all'umidità, e può essere strappato a mano per una facile applicazione.

Punti di forza

Progettato per giunzioni di uso generale

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza48 mm
Lunghezza55 m
Colorecastano
18,17 IVA esclusa
/ Rotoli
22,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione