NASTRO 3M AQUA WASHI 2899, BLU, 48 MM X 50 M 7100055238

Scotch® Nastro per mascheratura per pittori 2899

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100055238
Rubix:999260211010921
Produttore:7100055238
EAN:08021684758263
NASTRO 3M AQUA WASHI 2899, BLU, 48 MM X 50 M 7100055238

Riepilogo info tecniche

Larghezza48 mm
Lunghezza50 m
Coloreblu

Dettagli del prodotto : NASTRO 3M AQUA WASHI 2899, BLU, 48 MM X 50 M 7100055238


This tape is a blue colored masking tape useful for a wide range of applications within the industrial markets i.e Transportation, Construction, Automotive...
Il nastro per mascheratura 2899 è un nastro per mascheratura di colore blu con un supporto sottile in carta Washi piatta e un adesivo acrilico, adatto per la mascheratura generale della vernice. Il suo spessore è di 0,081 mm e la sua resistenza alla trazione è di 30,7 N/cm. La resistenza alla temperatura è 150C per 1h su acciaio inossidabile.

Punti di forza

Progettato con un supporto sottile e flessibile per bordi di vernice costantemente affilati su linee di vernice sia curve che diritte

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza48 mm
Lunghezza50 m
Coloreblu
55,44 IVA esclusa
/ 6 Rotoli
67,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore