TESA PRECISION MASK 150°C 04342-00004-00
tesa® 4342 Maschera di precisione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tesa:4342 50M 50MM ORANGE
Rubix:999240905000982
Produttore:04342-00004-00
EAN:4042448547729

Dettagli del prodotto : TESA PRECISION MASK 150°C 04342-00004-00
tesa® Precision Mask 4342 è un nastro in carta Washi sviluppato in Germania. È composto da un supporto in carta liscia e un adesivo acrilico ed è progettato per lavori di mascheratura precisi, garantendo bordi lisci, puliti e ben definiti. È la soluzione ideale per impegnative applicazioni di verniciatura e laccatura.
Inoltre, è particolarmente adatto per la mascheratura nei settori edile, navale, ferroviario e in diversi altri in cui sono richiesti risultati di qualità.
L'adesivo acrilico, resistente all'invecchiamento, possiede un eccellente tack iniziale, garantisce un utilizzo in esterno fino a 3 settimane insieme ad una resistenza alle temperature fino a 150°C / 30 min per lavori di verniciatura spray con seguente asciugatura in forno.
Punti di forza
* It combines a flat paper backing and an acrylic adhesive and is designed for precise masking jobs ensuring sharp, clean and flat paint lines.
* It is the ideal solution for demanding painting and lacquering applications.
* The aging resistant acrylic adhesive has an excellent tack, provides outdoor usability up to 3 weeks combined with a temperature resistance up to 120 °C / 1 h or 150 °C / 0.5 h for spray painting jobs with subsequent oven-drying.
* It is the ideal solution for demanding painting and lacquering applications.
* The aging resistant acrylic adhesive has an excellent tack, provides outdoor usability up to 3 weeks combined with a temperature resistance up to 120 °C / 1 h or 150 °C / 0.5 h for spray painting jobs with subsequent oven-drying.
Applicazioni
- Garantisce bordi lisci, puliti e ben definiti
- Ideale per mascheratura bi-color
- Adatto all'utilizzo con vernici e lacche a base d'acqua e a base di solventi
- Mascheratura in esterno fino a 3 settimane
- Mascheratura in interno fino a 2 mesi
- Resistenza alle temperature fino a 150°C / 30 min
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | arancione |
| Materiale | carta washi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione