Riferimenti
3M:7000001171
Rubix:999250612002911
Produttore:7000001171
EAN:0021200608957

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000001171
Il nastro 3M™ Impact Stripping Tape 500 aiuta a proteggere la pelle dell'aereo durante le operazioni di sverniciatura con sabbiatura media di plastica. Inoltre, questo nastro è ottimo per la realizzazione di piccole scritte, per la sabbiatura e per la protezione di bordi e superfici. Il nastro 3M™ Impact Stripping Tape 500 garantisce inoltre un taglio netto, un facile allineamento, un facile passaggio della sabbiatura, una buona adesione, un taglio uniforme e segni di taglio ben visibili.
Punti di forza
Ottimo per scritte di piccole dimensioni, sabbiatura e protezione di bordi e superfici
Maggiore visibilità durante la rimozione
Il più sottile della gamma, pur garantendo un'eccezionale conformabilità
L'adesivo garantisce un'adesione affidabile a varie superfici
L'adesivo contribuisce a garantire una rimozione pulita, in un unico pezzo e senza residui.
Maggiore visibilità durante la rimozione
Il più sottile della gamma, pur garantendo un'eccezionale conformabilità
L'adesivo garantisce un'adesione affidabile a varie superfici
L'adesivo contribuisce a garantire una rimozione pulita, in un unico pezzo e senza residui.
Applicazioni
Industria dei monumenti; segnaletica speciale; industria generale; sabbiatura professionale; sabbiatura con sabbia e graniglia; incisione su vetro; sabbiatura; intaglio di forme; sabbiatura di monumenti; sabbiatura di pietre tombali; sverniciatura a impatto; sabbiatura di media; incisione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 786,666 g |
|---|---|
| Larghezza | 50,8 mm |
| Lunghezza | 9,1 m |
| Colore | verde |
| Materiale | gomma (supporto); carta (rivestimento) |
| Temperatura massima | 49 °C |
| Temperatura minima | 4 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione