218 SCOTCH POLIPROPILENE DI COLORE VERDE SPESSORE 0,12MM 3 X 55 7000048455
Scotch® Fine Line 218 - Nastro per mascheratura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000048455
Rubix:999190300025509
Produttore:7000048455
EAN:0021200063008

Documenti
Dettagli del prodotto : 218 SCOTCH POLIPROPILENE DI COLORE VERDE SPESSORE 0,12MM 3 X 55 7000048455
Progettato per creare lunghe linee rette e curve ampie dove si desidera una linea di pittura nitida.
Il nastro Scotch® Fine Line 218 è un nastro di plastica in polipropilene ad alte prestazioni con profilo basso ad alta aderenza per la verniciatura di lunghe linee rette e di ampie curve in cui è richiesta una linea di verniciatura chiara e nitida. È spesso usato come nastro adesivo di separazione per le scritte verniciate multicolore ad alto valore e personalizzate.
Punti di forza
Eccellente per dipingere lunghe linee rette e curve morbide
Ottieni un'eccellente separazione delle linee di colore grazie al suo spessore
Elevata adesione istantanea necessaria per applicazioni di verniciatura critiche e su larga scala
Il supporto consente di applicare il nastro su vernice fresca prima dei nastri in carta con meno possibilità di danni
Ottieni un'eccellente separazione delle linee di colore grazie al suo spessore
Elevata adesione istantanea necessaria per applicazioni di verniciatura critiche e su larga scala
Il supporto consente di applicare il nastro su vernice fresca prima dei nastri in carta con meno possibilità di danni
Applicazioni
Mascheratura di linee sottili di vernice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 28 g |
|---|---|
| Larghezza | 3,17 mm |
| Lunghezza | 54,86 m |
| Colore | verde |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,94 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 6,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione