NASTRO IN CARTA AD ALTE PRESTAZIONI SCOTCH 3030, VERDE, 36 MM X 50 M, 50980 7100041822

Nastro in carta ad alte prestazioni Scotch® 3030

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100041822
Rubix:999250612003093
Produttore:7100041822
NASTRO IN CARTA AD ALTE PRESTAZIONI SCOTCH 3030, VERDE, 36 MM X 50 M, 50980 7100041822

Riepilogo info tecniche

Larghezza36 mm
Lunghezza50 m
Coloreverde
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO IN CARTA AD ALTE PRESTAZIONI SCOTCH 3030, VERDE, 36 MM X 50 M, 50980 7100041822


Per applicazioni su vernici a base acqua usa il nastro per mascheratura Scotch® Premium 3030. Il nostro nastro crespato e conformabile di colore verde ha una speciale formula adesiva in gomma/resina a struttura reticolare, che realizza linee di verniciatura nette e precise.

Il nostro nastro è impermeabile e non lascia residui di adesivo, anche se esposto a umidità o a raggi ultravioletti (UV). Resiste alle temperature fino a 100 °C, aderisce senza sollevarsi o incresparsi sui bordi e può essere rimosso facilmente e senza lasciare residui.
Realizza linee nette di verniciatura con il nastro per mascheratura Scotch® Premium 3030. Il nostro nastro crespato di colore verde ha una speciale formula adesiva in gomma/resina a struttura reticolare, adatta a tutte le applicazioni in carrozzeria.

Punti di forza

Utilizzalo su vernici a base acqua;Aderisce facilmente senza sollevarsi o incresparsi sui bordi;Facile da rimuovere, non lascia residui di adesivo sulla superficie;Impedisce l'infiltrazione di vernice

Applicazioni

Scotch® Premium Auto Refinish Masking Tape 3030 is intended for vehicle painting and bodyshop refinishing. The 36 mm format is suitable for masking around panel edges, contours and medium-width areas before the application of water-based or two-component coatings. It can also be used in repair processes that include controlled paint-bake cycles up to 100 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza36 mm
Lunghezza50 m
Coloreverde
Spessore0,13 mm
Temperatura massima100 °C
4,56 IVA esclusa
/ Rotoli
5,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione