NASTRO PROTETTIVO IN POLIPROPILENE 07133-00008-00

Nastro di mascheratura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:07133-00008-00
Rubix:999260115002254
Produttore:07133-00008-00
EAN:4005800143229
NASTRO PROTETTIVO IN POLIPROPILENE 07133-00008-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO PROTETTIVO IN POLIPROPILENE 07133-00008-00


Nastro di mascheratura

Punti di forza

•Supporto sottile con resistenza alle temperature
Supporto non conformabile per applicazioni in linea retta
Adesivo che aderisce su vetro e su plastiche ad alta energia superficiale

Applicazioni

Mascheratura in linea retta durante verniciatura multicolore a basse-medie temperature;Protezione temporanea contro sporco e danni di parti in plastica verniciate e non verniciate (ABS, PC, PMMA)

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Coloreblu
Materialefilm in pp (supporto);gomma naturale (adesivo)
Temperatura massima120 °C
37,36 IVA esclusa
/ Unità
45,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione