201E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,15MM 18 X 50 7100196060

Nastro per mascheratura universale 3M™ 201E

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:UU001568383
Rubix:999190500036262
Produttore:7100196060
EAN:04054596668652
201E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,15MM 18 X 50 7100196060

Riepilogo info tecniche

Larghezza18 mm
Lunghezza50 m
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 201E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,15MM 18 X 50 7100196060


Questo nastro è progettato per un uso generico in applicazioni industriali con minime esigenze di resistenza alla temperatura e all'acqua
Il nastro per mascheratura 201E è un nastro uniforme di carta crespata, resistente fino a 80 °C, color camoscio, con adesivo in gomma e uno spessore di 0,135 mm.

Punti di forza

Adatto per applicazioni di tenuta, fissaggio, avvolgimento e sigillatura.|| Buona adesione istantanea e potere di tenuta che resiste al sollevamento o all'arricciatura;Riduce l'accumulo di vernice e fornisce buone linee di vernice|| Riduce l'accumulo di vernice e fornisce buone linee di vernice;Protegge dalle colate di vernice|| Protegge dalle colate di vernice;Buona resistenza ai solventi e all'umidità|| Buona resistenza ai solventi e all'umidità;Intervallo della temperatura di utilizzo fino a 80 °C / 1 h|| Intervallo della temperatura di utilizzo fino a 80 °C / 1 h;Progettato per uso interno|| Progettato per uso interno

Applicazioni

Applicazioni di verniciatura a breve termine per uso generale;Mascheratura per applicazioni di sigillatura giunti;Utilizzare per il fissaggio, l'attacco e la tenuta temporanei;Marcatura di etichette

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza18 mm
Lunghezza50 m
Colorebianco
Spessore0,135 mm
€ 1,29 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 1,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione