ARTICOLO 7100044183

Nastro per mascheratura 3M Crepe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:20224
Rubix:999250612003105
Produttore:7100044183
ARTICOLO 7100044183

Riepilogo info tecniche

Larghezza24 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100044183


3M Crepe Masking Tape 202 è un nastro adesivo affidabile, progettato con un pesante e spesso supporto in carta crespa. Progettato con un adesivo in gomma naturale, questo nastro per uso quotidiano presenta una buona adesione immediata e una forte capacità di tenuta, che lo rende uno dei preferiti dagli insegnanti per le loro classi.

Punti di forza

Il supporto in carta crespa, pesante e spesso, garantisce buone linee di verniciatura
L'adesivo in gomma naturale offre una buona adesione immediata
L'adesivo offre un'eccellente forza di tenuta per prestazioni affidabili
Offre una buona resistenza al trasferimento per una rimozione pulita
Il design facile da strappare garantisce una semplice applicazione

Applicazioni

Trattenere
Proteggere
Impacchettare
Etichettare
Dipingere
Arti e mestieri

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza24 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Spessore0,18 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione